MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT HEX 2MM 4932480823
¼″ Hex chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480823
Rubix:A0878962
Fabrikant:4932480823
EAN:4058546411084

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/4 FOUR FLAT HEX 2MM 4932480823
Dop 1/4˝ FOUR FLAT™ Hex 2 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4″ aandrijving '' |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 7,75
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
