Referenties
Facom:E.406
Rubix:10560064
EAN:3148519035926

Documenten
Productdetails : FACOM ADAPTER HOEKMETING E.406
This adapter attaches to normal wrenches enabling users to perform accurate and safe tightening i.e. cylinder heads. Being digital allows for precise measurement of torque and angles with a range of 1 to 360 degrees.
Sterke punten
• Precisie: ± 2°.• Hoekbereik: 1 – 360°.• Meeteenheid: graad.• Resolutie: 0,1°.• Voorinstelling mogelijk met 9 hoekwaarden.• Geheugen met 50 waarden.• Geleverd met een ijkcertificaat in een plastic doos.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 299 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 145x128x102 mm |
| Gewicht verpakking | 393 g |
| Type | hoekadapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,64 excl. BTW
/ stuk
€ 245,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen