Referenties
Spartex:855051
Rubix:25850010
EAN:3660338105555

Productdetails : SPARTEX HOGEDRUKREINIGER 150 EXP - 855051
Krachtige industriële hogedrukreiniger voor multifunctioneel gebruik, beschikt over een complete uitrusting voor verschillende industriële wensen. Ideaal voor het verwijderen van vastzittend vuil, voor in de bouw, industrie, landbouw...
Druk (maximaal): 150 bar
Waterrendement (maximaal): 660 l/h
Spanning / Vermogen: 230 V / 3,2 kW
Rotatiesnelheid: 1400 tpm
Pomp: Radiale pomp met stangen van messing
Zuigers: 3 keramische zuigers
Tanks voor schoonmaakmiddelen: 1 x 7,5 liter
Manometer: ja
Lengte van de stroomkabel: 4,5 m
Lengte van de slang: 15 m
Afmetingen (LxBxH cm): 75 x 43 x 88
Gewicht: 48 kg
2 JAAR GARANTIE
Druk (maximaal): 150 bar
Waterrendement (maximaal): 660 l/h
Spanning / Vermogen: 230 V / 3,2 kW
Rotatiesnelheid: 1400 tpm
Pomp: Radiale pomp met stangen van messing
Zuigers: 3 keramische zuigers
Tanks voor schoonmaakmiddelen: 1 x 7,5 liter
Manometer: ja
Lengte van de stroomkabel: 4,5 m
Lengte van de slang: 15 m
Afmetingen (LxBxH cm): 75 x 43 x 88
Gewicht: 48 kg
2 JAAR GARANTIE
Sterke punten
Motor/pomp met lage snelheid, duurzamer bij
intensief gebruik
Automatische uitschakeling wanneer de trekker van het pistool wordt losgelaten
Stevige aluminium behuizing
intensief gebruik
Automatische uitschakeling wanneer de trekker van het pistool wordt losgelaten
Stevige aluminium behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 660 l/h |
| Druk | 150 bar |
| Hogedrukslang | 15 m |
| Voeding | 230 V |
| Vermogen | 3200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.793,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2.169,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen