FACOM CARDANGEWRICHT 3/8" IMPACT NJ.240A

Impact-cardangewricht 3/8"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NJ.240A
Rubix:10102943
EAN:3148516576194
FACOM CARDANGEWRICHT 3/8" IMPACT NJ.240A

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM CARDANGEWRICHT 3/8" IMPACT NJ.240A


d [mm]: 23.85L [mm]: 51BA: BA.20AGA: GA.18A[g]: 85

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-cardangewrichten met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55x30x30 mm
Gewicht verpakking91 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter24 mm
€ 47,66 excl. BTW
/ stuk
€ 57,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen