DEWALT IMPACT SLAGSCHROEFADAPTER 1/4" 1/2" HEX DT7512-QZ
Impact slagschroefadapter 1/4" hex naar 1/2"
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DT7512-QZ
Rubix:A0394844
EAN:5035048083055

Productdetails : DEWALT IMPACT SLAGSCHROEFADAPTER 1/4" 1/2" HEX DT7512-QZ
De DEWALT DT7512-QZ Impact slagschroefadapter 1/4" hex naar 1/2" maakt het mogelijk 1/2" (12,7 mm) vierkante doppen te gebruiken op een slagschroevendraaier met een 1/4" (6,35 mm) zeskantige bithouder. De adapter is ontworpen voor gebruik met slagschroevendraaiers en is geschikt voor schroef- en loswerkzaamheden waarbij een vierkante opname vereist is. Het compacte ontwerp vergemakkelijkt snelle wissels van interface tijdens schroefwerkzaamheden.
Specificaties:
• Opname gereedschapszijde: zeskant 1/4" (6,35 mm)
• Uitgaande opname: vierkant 1/2" (12,7 mm)
• Lengte: 52 mm
• Compatibiliteit: slagschroevendraaiers/slagschroevendraaiers met impactfunctie
Specificaties:
• Opname gereedschapszijde: zeskant 1/4" (6,35 mm)
• Uitgaande opname: vierkant 1/2" (12,7 mm)
• Lengte: 52 mm
• Compatibiliteit: slagschroevendraaiers/slagschroevendraaiers met impactfunctie
Sterke punten
• Maakt het mogelijk 1/2" vierkante doppen te gebruiken op een slagschroevendraaier met 1/4" bithouder, zonder van gereedschap te wisselen
• Vergemakkelijkt snelle wissels tussen zeskantbits en doppen
• Compact formaat van 52 mm, waardoor de ruimte-inname tijdens schroefwerkzaamheden beperkt blijft
• Compatibel met slagschroevendraaiers voor zowel vastdraaien als losdraaien
• Vergemakkelijkt snelle wissels tussen zeskantbits en doppen
• Compact formaat van 52 mm, waardoor de ruimte-inname tijdens schroefwerkzaamheden beperkt blijft
• Compatibel met slagschroevendraaiers voor zowel vastdraaien als losdraaien
Toepassingen
Deze adapter is bedoeld voor gebruikers die montage-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren waarbij het gebruik van doppen vereist is. Het product wordt toegepast in mechanische werkplaatsen, technisch onderhoud en op bouwplaatsen. Het is geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici, monteurs en installateurs die regelmatig een slagschroevendraaier gebruiken en één gereedschap willen inzetten voor verschillende bevestigingstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | adapter voor slagmachine |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,07 excl. BTW
/ stuk
€ 18,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen