NORGREN 2-ZIJDIG EL. PNEUMATISCH 5/3 VENTIEL V62C611A-A313J
In-Line Richtingventiel elektropneumatisch
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:V62C611A-A313J
Rubix:0599019834
Fabrikant:V62C611A-A313J


Technische samenvatting
| Type | norgren 2-zijdig el. pneumatisch 5/3 ventiel v62c611a-a313j |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : NORGREN 2-ZIJDIG EL. PNEUMATISCH 5/3 VENTIEL V62C611A-A313J
5/3-Richtingventiel-Apb G3/8 24Vdc
5/3-RICHTINGVENTIEL-APB G3/8 24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 2-zijdig el. pneumatisch 5/3 ventiel v62c611a-a313j |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1900 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 3 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,38 excl. BTW
/ stuk
€ 300,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen