Referenties
INA:KWVE15-W-UG-V1-G3
Rubix:03146258
Fabrikant:0097127040240
Productdetails : INA KWVE 15 W UG V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Breedte | 55,6 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,41 excl. BTW
/ stuk
€ 167,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
