BALLUFF INDUCTIEVE NADERINGSSCHAKELAAR - BES M12ME-PSC40B

Inductieve sensor BES00EF

Zie technische informatie

Referenties

Balluff:BES00EF
Rubix:3499010293
Fabrikant:BES00EF
BALLUFF INDUCTIEVE NADERINGSSCHAKELAAR - BES M12ME-PSC40B

Technische samenvatting

Typecilindrische inductieve sensor ø 12 x 45 mm, bereik 4 mm, m12x1
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Productdetails : BALLUFF INDUCTIEVE NADERINGSSCHAKELAAR - BES M12ME-PSC40B


Inductieve sensoren zorgen voor contactloze detectie van metalen objecten met een hoge betrouwbaarheid. Ze leveren een snel en nauwkeurig schakel signaal, ideaal voor toepassingen voor aanwezigheids- en positiedetectie in industriële omgevingen.

Inductieve sensor, afmetingen = Ø 12 x 45 mm, model = M12x1, montage = verzonken, bereik = 4 mm, schakeluitgang = PNP sluitend (NO), schakel frequentie = 2500 Hz, behuizingsmateriaal = messing, nikkelvrije coating, gevoelig vlak, materiaal = PBT, aansluiting = connector, stekker M12x1, 4-polig, bedrijfsspanning Ub = 10...30 VDC, omgevingstemperatuur = -25...70 °C, beschermingsklasse = IP68, goedkeuring / conformiteit = CE, UKCA, cULus, WEEE

Sterke punten

Contactloze detectie, zonder slijtage
Zeer snelle responstijd
Ongevoelig voor stof, olie en trillingen
Robuuste constructie voor industrieel gebruik
Eenvoudige en betrouwbare installatie

Toepassingen

Industriële automatisering
Aanwezigheids- en positiedetectie
Werktuigmachines en productielijnen
Zware omgevingen (vocht, stof)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilindrische inductieve sensor ø 12 x 45 mm, bereik 4 mm, m12x1
Spanning, min.10 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing, nikkelvrije coating
Weergavefunctie-led
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Grootte van draadm12x1
€ 56,43 excl. BTW
/ stuk
€ 68,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen