Referenties
Innomotics:1LE1003-1DB43-4AA4
Rubix:A0926748



Productdetails : INNOMOTICS MOTOR 1LE1003-1DB43-4AA4 15KW
Simiotics gp motor type: 1AV3162B laagspanningsmotor, IEC ROT. kooirotor, zelfventilerend, IP55 isolatiekl. 155(F) SEC. 130(B) hoog rendement IE3 aluminium behuizing, 4POLI * GR160M * 11KW (50HZ) 12.6KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VD/690VY * 3 AC 60HZ 460VD IM B 3, zonder terminalblok voor motorbeveiliging bovenop
Sterke punten
Simiotics gp motor type: 1av3164b laagspanningsmotor IEC ROT. kooirotor, zelfventilerend, IP55 temp. kl. 155(F) SEC. 130(B) hoog rendement IE3 aluminium behuizing, 4pole * fs160l * 15kw (50hz) 18kw (60hz) Douanecode: 85015230 AL: N ECCN: N
Toepassingen
Elke industriële sector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100000 g |
| Vermogen | 15 kW |
| Spanning | 400/690 V |
| Snelheid | 1500 rpm |
| Efficiëntieklasse | ie3 |
| Beschermingsgraad (IP) | ip55 |
| Gewicht | 100 kg |
| Uitvoering | b3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes