MILWAUKEE MARKER INKZALL BEITEL PUNT MULTI (BL=5ST)
INKZALL™ markeerstiften
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48223206
Rubix:A0879138
EAN:0045242482580


Technische samenvatting
| Kleur | veelkleurig |
|---|---|
| Type tip | afgeschuind |
| Type markering | permanent |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MARKER INKZALL BEITEL PUNT MULTI (BL=5ST)
Duurzame punt blijft langer scherp
Geen vlekken, drukt niet door
Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 certificering
Ideaal voor bouwkundige tekeningen, labels, kantoorpapier
Anti-rol ontwerp voor betere grip op gladde oppervlakken
Robuuste clip: de INKZALL™ markeerstiften kunnen op helm, broek, overalls geklemd worden
Draagkoord opening voor het bevestigen van INKZALL™ markeerstiften aan de riem
Geen vlekken, drukt niet door
Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 certificering
Ideaal voor bouwkundige tekeningen, labels, kantoorpapier
Anti-rol ontwerp voor betere grip op gladde oppervlakken
Robuuste clip: de INKZALL™ markeerstiften kunnen op helm, broek, overalls geklemd worden
Draagkoord opening voor het bevestigen van INKZALL™ markeerstiften aan de riem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | veelkleurig |
| Type tip | afgeschuind |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 0,6 mm |
| Waterbestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 10,90
€ 10,75 excl. BTW
/ stuk
€ 13,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen