MILWAUKEE MARKER INKZALL FIJNE PUNT 1,0MM ZWART INCL. STYLUS
Inkzall™ Markers met Stylus.
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:48223101
Rubix:A0878956
Fabrikant:48223101
EAN:0045242297436

Productdetails : MILWAUKEE MARKER INKZALL FIJNE PUNT 1,0MM ZWART INCL. STYLUS
Marker met fijne punt en stylus
Marker met fijne punt en stylus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type tip | rond |
| Tipgrootte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 15,90
€ 15,50 excl. BTW
/ stuk
€ 18,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
