MILWAUKEE MARKER INKZALL VERF MARKER ROOD
INKZALL™ verf markers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932492143
Rubix:A0879039
EAN:4058546415105

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MARKER INKZALL VERF MARKER ROOD
Markeringsmarker
Duurzame acrylpunt voor zeer zware omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van -10° tot +145°
Schrijft op oppervlakken waar traditionele markers slechter zichtbaar zijn
Kan gebruikt worden op ruwe, vuile en vettige oppervlakken.
Voor gebruik op beton, zwarte pijp, aluminium, PVC, staal & roestvrij staal, rubber en banden
Droogt binnen 10 seconden
Water en UV bestendig
Markeringen zijn goed zichtbaar tot 6 maanden
Metalen behuizing voor duurzaamheid op de werkplaats
Vrij van Xylene
BELANGRIJK: Schud de marker met de dop erop. Verwijder de dop en beweeg de marker heen en weer tot de inkt in de punt stroomt
Duurzame acrylpunt voor zeer zware omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van -10° tot +145°
Schrijft op oppervlakken waar traditionele markers slechter zichtbaar zijn
Kan gebruikt worden op ruwe, vuile en vettige oppervlakken.
Voor gebruik op beton, zwarte pijp, aluminium, PVC, staal & roestvrij staal, rubber en banden
Droogt binnen 10 seconden
Water en UV bestendig
Markeringen zijn goed zichtbaar tot 6 maanden
Metalen behuizing voor duurzaamheid op de werkplaats
Vrij van Xylene
BELANGRIJK: Schud de marker met de dop erop. Verwijder de dop en beweeg de marker heen en weer tot de inkt in de punt stroomt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Type tip | rond |
| Tipgrootte | 4,76 mm |
| Waterbestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 101,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
