Referenties
Facom:J.16
Rubix:10102192
EAN:3148510272009



Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 16MM J.16
A [mm]: 12d [mm]: 17,6d1 [mm]: 17,2L [mm]: 27L1 [mm]: 9,512-kant [mm]: 12[g]: 26
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 45 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,69 excl. BTW
/ stuk
€ 6,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen