FACOM LANGE DOP 3/8INCH 6 KANT 11MM J.11HLA

J.HLA - Doppen 3/8" 6-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.11HLA
Rubix:10102009
EAN:3148510273914
FACOM LANGE DOP 3/8INCH 6 KANT 11MM J.11HLA

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter17,3 mm
Lengte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 3/8INCH 6 KANT 11MM J.11HLA


A [mm]: 21d [mm]: 26,0d1 [mm]: 27,0L [mm]: 60L1 [mm]: 18,06-kant [mm]: 6[g]: 123

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) en Ref JL.41E (16 --> 24 mm).• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Afmeting verpakking (D x B x H)55x20x20 mm
Gewicht verpakking54 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter17,3 mm
Lengte55 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht53 g
€ 11,47 excl. BTW
/ stuk
€ 13,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen