FACOM DOP 3/8" 12-KANT LANG J.11/16LA
J.LA - Doppen 3/8" 12-kant lang, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.11/16LA
Rubix:10102130
EAN:3148510283715



Productdetails : FACOM DOP 3/8" 12-KANT LANG J.11/16LA
A ["]: 3/8d [mm]: 17,5d1 [mm]: 14,3L [mm]: 44,7L1 [mm]: 4,712-kant [mm]: 12[g]: 41
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x23x23 mm |
| Gewicht verpakking | 97 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 23,8 mm |
| Lengte | 63,8 mm |
| Diameter (inch) | 11/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 113 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,70 excl. BTW
/ stuk
€ 16,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
