FACOM DOP 3/8" 12-KANT DUNWANDIG JB.7/8
JB - Doppen 3/8" 12-kant, dunwanding, inch-maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:JB.7/8
Rubix:10102383
EAN:3148510291642



Productdetails : FACOM DOP 3/8" 12-KANT DUNWANDIG JB.7/8
A ["]: 13/16d [mm]: 24,0d1 [mm]: 27,4L [mm]: 32L1 [mm]: 16,012-kant [mm]: 12[g]: 68
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Conform de eisen die de luchtvaart stelt.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x30x30 mm |
| Gewicht verpakking | 71 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 68 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,74 excl. BTW
/ stuk
€ 13,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
