FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 19MM K.19HB

K.HB - Doppen 3/4" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.19HB
Rubix:10102499
EAN:3148516593313
FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 19MM K.19HB

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 19MM K.19HB


A [mm]: 50d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 725

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht213 g
Afmeting verpakking (D x B x H)48x35x35 mm
Gewicht verpakking213 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter36 mm
Lengte51 mm
Vierkant19 mm
Gewicht207 g
€ 14,89 excl. BTW
/ stuk
€ 18,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen