FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 24MM K.24LA
K.LA - Doppen 3/4" 6-kant lang, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:K.24LA
Rubix:10102537
EAN:3148510301259



Productdetails : FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 24MM K.24LA
A [mm]: 32d [mm]: 40d1 [mm]: 45,9Br [mm]: 87,5L [mm]: 90L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 540
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 424 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87x38x38 mm |
| Gewicht verpakking | 424 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Vierkant | 24 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 400 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,32 excl. BTW
/ stuk
€ 35,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen