FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 29MM K.29LA

K.LA - Doppen 3/4" 6-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:K.29LA
Rubix:10102559
EAN:3148510301754
FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 29MM K.29LA

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter29 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 3/4INCH 6 KANT 29MM K.29LA


A [mm]: 32d [mm]: 40d1 [mm]: 45,9Br [mm]: 87,5L [mm]: 90L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 540

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht523 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87x42x42 mm
Gewicht verpakking523 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter29 mm
Lengte90 mm
Vierkant29 mm
Gewicht505 g
€ 30,09 excl. BTW
/ stuk
€ 36,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen