Referenties
KTR:ROTEX 42 GS ST 6.0 32H7
Rubix:01080798
Fabrikant:550425053280

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 42 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 32MM
De torsieflexibele kaakkoppeling ROTEX voor conische spanhulzen is een elastomeer koppeling die kan worden gecombineerd met verschillende soorten conische spanhulzen. Het korte ontwerp van deze elastomeer koppeling in combinatie met de schuifpassing vergemakkelijkt de montage en axiale uitlijning van de flexibele askoppeling. De te gebruiken klemschroeven beveiligen de wrijvingsverbinding extra door een positieve vergrendeling.
Toepassingen
Universal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2490 g |
| Type | koppeling |
| Materiaal | staal |
| Maat | 42 |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,02 excl. BTW
/ stuk
€ 284,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
