KTR ROTEX 42 GG NAAF GEDEELD 7.1 32H7 KEY DIN 6885 JS9
Kaakkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:ROTEX 42 GG 7.1 32H7-NND
Rubix:A0523756
Fabrikant:020423153271

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 42 GG NAAF GEDEELD 7.1 32H7 KEY DIN 6885 JS9
Geïntegreerde wrijvingsgebonden as-naafverbinding voor de overdracht van hogere koppels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kaakkoppeling |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 42 |
| Naaflengte | 126 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,50 excl. BTW
/ stuk
€ 249,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
