Referenties
SKF:TMHP 30/170X
Rubix:03102068
EAN:7316571109824


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 290 mm |
| Uitwendige capaciteit | 500 mm |
Documenten
Productdetails : SKF TMHP 30/170 X 3-ARMIGE TREKKER HYDRAULISCH
De SKF hydraulisch ondersteunde zware kaaktrekker TMHP 30/170X is een krachtige trekker voor het demonteren van grote lagers en componenten. De zelfcentrerende trekker, het unieke pantograafsysteem en de hanteringsopties maken de trekker veilig en eenvoudig in gebruik. De combinatie van een spil en een hydraulische cilinder maakt het mogelijk de trekker snel te monteren. De SKF TMHP 30/170X wordt geleverd zonder hydraulische pomp en maakt het gebruik van eigen apparatuur mogelijk.
Sterke punten
•Hoge trekkrachten kunnen eenvoudig en veilig worden uitgeoefend met de zelfcentrerende trekker
Eenvoudig verstelbare werklengte door de combinatie van spil en hydraulische cilinder
Het unieke pantograafsysteem zorgt voor uitzonderlijke grip en helpt scheefstand tijdens het gebruik te compenseren
Eenvoudige bediening met tilgreep en hijsoog
Eenvoudig verstelbare werklengte door de combinatie van spil en hydraulische cilinder
Het unieke pantograafsysteem zorgt voor uitzonderlijke grip en helpt scheefstand tijdens het gebruik te compenseren
Eenvoudige bediening met tilgreep en hijsoog
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 290 mm |
| Uitwendige capaciteit | 500 mm |
| Diepte | 508 mm |
| Extractievermogen | 30,6 t |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.072,23 excl. BTW
/ stuk
€ 8.557,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen