ROEBUCK KABELSCHAAR ERGOCAB 180MM - 840486

Kabelknipper Cu - Al 18 mm - ERGOCAB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:840486
Rubix:11260938
EAN:3660338061660
ROEBUCK KABELSCHAAR ERGOCAB 180MM - 840486

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Gewicht305 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK KABELSCHAAR ERGOCAB 180MM - 840486


Norm: DIN ISO 5743

C60-staal. De kop die 25° is gebogen vergroot de kracht van de handen.
De terugtrekveer is geïntegreerd in de as.
De veiligheidsvergrendeling kan met een hand worden ontgrendeld. Snijvermogen: 18 mm/50 mm²
Dankzij de gebogen kop kan de pols in de richting van de voorarm worden gehouden en hebt u minder snel last van spier- en skeletaandoeningen.
Geproduceerd in Duitsland.

Sterke punten

Optimale krachtoverbrenging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte180 mm
Gewicht305 g
Beklengte24 mm
€ 40,02 excl. BTW
/ stuk
€ 48,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden