Referenties
Lista:14.412.010
Rubix:A0840215
EAN:7612269000931

Productdetails : LISTA SCHUIFLADENKAST 717X725X1000 8 LADES 14.412.010
Plaatstalen frame. 8 volledig uittrekbare laden met kogellagers. Samenstelling: 1 lade H 50 mm, 2 laden H 75 mm, 2 laden H 100 mm, 2 laden H 200 mm en 1 lade H 300 mm. Volledig uittrekbaar: opent tot 100%. Draagvermogen 75 kg of 200 kg. Centrale vergrendeling met anti-kantelbeveiliging.
Sterke punten
Toepassingen
Opbergen en vastzetten van zwaar beladen gereedschap. Verbetert de productiviteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 8 |
| Hoogte | 1000 mm |
| Breedte | 717 mm |
| Diepte | 725 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.429,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.729,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
