Referenties
Facom:RWS2-8BS
Rubix:A0607949
EAN:3662424174711

Productdetails : FACOM RWS2 - 2,65M SET GALVA WERKBLAD ZWART RWS2-8BS
Sterke punten
•ROLL Workshop System-oplossing om uw werkplaats te optimaliseren
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 2000 mm |
| Breedte | 2675 mm |
| Kleur | zwart |
| Type | kast |
| Diepte | 600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.346,50 excl. BTW
/ set
€ 4.049,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
