Referenties
Facom:RWS2-A1000PPBS
Rubix:A0607951
EAN:3662424110238

Documenten
Productdetails : FACOM RWS2 - 2 DEUREN KAST VAN 1M RWS2-A1000PPBS
Sterke punten
•Onderdeel van het Facom ROLL-werkplaatsysteem (RWS2)
Een onmisbare kast voor een georganiseerde en efficiënte opslag van alle gereedschappen en verbruiksartikelen
2 draaideuren, gemonteerd op onzichtbare scharnieren. De deuren zijn getest voor 10.000 open/sluitcycli
Deurklink van met vezels versterkt polypropyleen
3 in hoogte verstelbare planken (in stappen van 175 mm) van epoxygelakt staal, geschikt voor een belasting van 75 kg
Sleutelslot, 2 punten boven en onder
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Verhoogde basis RWS2-BASEMBS kan worden toegevoegd om een hoogte van 2000 mm te bereiken
Een afwerkingsplint die tussen de poten van de RWS2-BASEMBS-uitbreiding moet worden geplaatst, wordt bij de kast geleverd
Zwaaivoetsteunen JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een perfecte uitlijning
Een onmisbare kast voor een georganiseerde en efficiënte opslag van alle gereedschappen en verbruiksartikelen
2 draaideuren, gemonteerd op onzichtbare scharnieren. De deuren zijn getest voor 10.000 open/sluitcycli
Deurklink van met vezels versterkt polypropyleen
3 in hoogte verstelbare planken (in stappen van 175 mm) van epoxygelakt staal, geschikt voor een belasting van 75 kg
Sleutelslot, 2 punten boven en onder
Structuur van met epoxy geverfd plaatstaal
Verhoogde basis RWS2-BASEMBS kan worden toegevoegd om een hoogte van 2000 mm te bereiken
Een afwerkingsplint die tussen de poten van de RWS2-BASEMBS-uitbreiding moet worden geplaatst, wordt bij de kast geleverd
Zwaaivoetsteunen JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een perfecte uitlijning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Hoogte | 1835 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Model | rws2 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 930,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.125,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
