Referenties
Lindström:HS6000
Rubix:A0764002
EAN:7314150113781
Productdetails : BAHCO KEVLAR KNIPPER LINDSTROM HS6000
Universele schaar. Hoogwaardige koolstofstalen messen met een hardheid van 57-59 HRC. E n zijde is gekarteld waardoor het te knippen materiaal niet wegglijdt. Precisie scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. Gebruiksvriendelijk met een optimale duurzaamheid en nauwkeurigheid, past in elke hand. ESD veilige anti-slip grepen met een zachte en vaste grip. Geschikt voor het knippen van Kevlar vezel en ander draad- en kabelmateriaal. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen zoals het knippen van isolatiemateriaal, kabel, stripmateriaal, koord e.d.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,62 excl. BTW
/ stuk
€ 84,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

