Referenties
INA:KGB30-PP-AS
Rubix:03150050
EAN:4012802047899



Productdetails : INA KGB 30 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Lager met geïntegreerde mof. Hoogwaardig aluminium of zamak lagerhuis. Gesloten serie. Mogelijkheid om ze in serie open te hebben, serie KGBO (montage met ondersteunde assen), of in serie lichaam en gegroefde kogelmoffen, serie KGBS.
Linear ball bearing units KGBA..PP-AS, sealed, greased, with relubrication facility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Hoogte | 66,5 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | kbg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,96 excl. BTW
/ stuk
€ 200,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden