FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D50-68GA-96 8058965

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-70-D50-68GA-96
Rubix:05116655
Fabrikant:8058965
EAN:4052568289423
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D50-68GA-96 8058965

Technische samenvatting

Typeparallel kit eamm-u-70-d50-68ga-96
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D50-68GA-96 8058965


Parallelset EAMM-U-70-D50-68GA-96 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=70, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallel kit eamm-u-70-d50-68ga-96
€ 722,03 excl. BTW
/ stuk
€ 873,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen