FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-60PA-102 8058983

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D60-60PA-102
Rubix:05116679
Fabrikant:8058983
EAN:4052568289546
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-60PA-102 8058983

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm-u-86-d60-60pa-102
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D60-60PA-102 8058983


Parallelset EAMM-U-86-D60-60PA-102 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=86, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm-u-86-d60-60pa-102
€ 542,88 excl. BTW
/ stuk
€ 656,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen