FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-120GA-120 8059046

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-110-D60-120GA-120
Rubix:05116759
Fabrikant:8059046
EAN:4052568289942
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-120GA-120 8059046

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm-u-110-d60-120ga-120
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-120GA-120 8059046


Parallelset EAMM-U-110-D60-120GA-120 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=110, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm-u-110-d60-120ga-120
€ 773,60 excl. BTW
/ stuk
€ 936,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen