Referenties
Bessey:D218-300
Rubix:11020980
EAN:4010220020555

Productdetails : ERDI PELIKAANSCHAAR D218-300
Klassieke schaar
-Doorlopend recht knippen/plaatmetaal Pelicaanschaar D118
-D218
-Voor lange sneden en doorlopend recht knippen
-Rechts- en linksknippend voor 300 mm
-Uitsluitend rechtsknippend voor 350 mm
-Doorlopend recht knippen/plaatmetaal Pelicaanschaar D118
-D218
-Voor lange sneden en doorlopend recht knippen
-Rechts- en linksknippend voor 300 mm
-Uitsluitend rechtsknippend voor 350 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 4230 mm |
| Lengte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,77 excl. BTW
/ stuk
€ 60,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
