Referenties
Bessey:D218-350
Rubix:A0492406
EAN:4010220001448

Productdetails : ERDI PELIKAANSCHAAR D218-350
Klassieke schaar
-Doorlopend recht knippen/plaatmetaal Pelicaanschaar D118
-D218
-Voor lange sneden en doorlopend recht knippen
-Rechts- en linksknippend voor 300 mm
-Uitsluitend rechtsknippend voor 350 mm
-Doorlopend recht knippen/plaatmetaal Pelicaanschaar D118
-D218
-Voor lange sneden en doorlopend recht knippen
-Rechts- en linksknippend voor 300 mm
-Uitsluitend rechtsknippend voor 350 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 2730 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82033000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,88 excl. BTW
/ stuk
€ 71,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
