Referenties
Simalube:290-20130
Rubix:03520424
Fabrikant:290-20130





Productdetails : SIMALUBE HOUDER TBV RONDE BORSTEL 28 MM - 2013
Installatie accessoire: Plastic klem voor borstel Ø 28 mm.
Klem voor borstel, kunststof, ø 28mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | flens |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,85 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
