Referenties
Bahco:306908000
Rubix:A0415747
EAN:8413345123457

Documenten
Productdetails : BAHCO LIJMKLEM STAAL 80X22CM 306908000
Stalen klem. Stalen T-greep. Anti-slip remsysteem.
Sterke punten
•Steel clamp
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Steel “T” handle
Non-slip braking mechanism
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5315 g |
| Klemmen | 800 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Rail | 10 mm |
| Klemdiepte | 220 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,49 excl. BTW
/ stuk
€ 92,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
