Referenties
KTR:KTR 100-38X65
Rubix:A0228252
Fabrikant:081005038065



Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 100 38X65 SPANSET
CLAMPEX niet zelfcentrerende klemsets aan de binnenzijde maken spelingvrije en wrijvingsgesloten verbindingen mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen. De CLAMPEX klemsets aan de binnenzijde beschermen de machine-elementen tegen overbelasting door slippen (herhaaldelijk slippen moet worden vermeden). De wigvormige onderdelen van de klemset die met klemschroeven op elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingssluiting op de contactvlakken van as- en naafboringen. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. Als niet zelfcentrerende interne klemsets worden gebruikt, moet er door het ontwerp van de klemsets een directe centrering tussen as en naaf zijn. Niet-zelfcentrerende CLAMPEX klemelementen hebben onder andere de voorkeur als alternatief voor een veerspieverbinding gezien hun voordelen.
Sterke punten
•Backlash-free shaft-hub-connection/clamping element
Simultaneous transmission of torque and axial force
Suitable for large shaft and hub tolerances
Maintenance-free
Centering between shaft and hub required
No axial displacement of hub to shaft during assembly
Simultaneous transmission of torque and axial force
Suitable for large shaft and hub tolerances
Maintenance-free
Centering between shaft and hub required
No axial displacement of hub to shaft during assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Type | klemelement |
| Materiaal | st52-3 staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,47 excl. BTW
/ stuk
€ 52,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
