Referenties
KTR:KTR 250-28X39
Rubix:01080696
Fabrikant:082505028039



Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 250 28X39 SPANSET
Bij de zelfcentrerende interne klemsets (as-naafverbinding) wordt de centrering van de naaf op de as uitgevoerd door de klemset. Hierdoor is extra centreren van de naaf niet nodig. CLAMPEX zelfcentrerende klemsets maken een spelingvrije en wrijvingsgesloten verbinding mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen. De wigvormige onderdelen van de klemsets die met klemschroeven op elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingssluiting op de contactvlakken van as- en naafboringen. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. De geïntegreerde klemschroeven worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van de klemsets, afhankelijk van het type klemset. CLAMPEX klemsets worden onder andere gezien hun voordelen geprefereerd als alternatief voor een spieverbinding.
28X39KTR250
Sterke punten
•Particularly suitable for thin-walled hub bodies
Backlash-free clamping element/shaft-hub-connection
Simultaneous transmission of torque and axial force
Self-centering clamping set
No additional centering of hub required
No axial displacement of hub during assembly of the clamping set
Particularly suitable for thin-walled hubs
Maintenance-free
Backlash-free clamping element/shaft-hub-connection
Simultaneous transmission of torque and axial force
Self-centering clamping set
No additional centering of hub required
No axial displacement of hub during assembly of the clamping set
Particularly suitable for thin-walled hubs
Maintenance-free
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Type | klemelement |
| Materiaal | st52-3 staal |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,78 excl. BTW
/ stuk
€ 65,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
