Referenties
SMC:SY5A0R-5U1
Rubix:A0261728
Fabrikant:01350146
EAN:3618036169614

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5A0R-5U1
SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de opnieuw ontworpen SY-serie kleppen. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar de doorstroming is met wel 80% verhoogd, waardoor de klepgrootte kan worden verkleind. Een ingebouwde filter in de stuurklep voorkomt problemen door vreemde voorwerpen. Door gebruik te maken van H-NBR-afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn zij-, boven- en onderpoort-/pijprichtingen beschikbaar voor een flexibele installatie. De SY is verkrijgbaar in uitvoeringen met poorten in de behuizing of op de basis gemonteerd, en kan afzonderlijk of op een verdeelstuk worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klep |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,26 excl. BTW
/ stuk
€ 143,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen