Referenties
Facom:Y.103CPB
Rubix:A0068182
EAN:3148517594715

Productdetails : FACOM BLINDKLINKNAGELTANG Y.103CPB
Deze Facom blindklinknageltang is ontworpen om een eenvoudige, betrouwbare en efficiënte oplossing te bieden voor bevestiging met klinknagels. Deze tang is ideaal voor onderhouds- en productiewerkzaamheden en combineert robuustheid met gebruiksgemak. Dankzij de meegeleverde verwisselbare mondstukken kan met verschillende nageldiameters worden gewerkt zonder moeite. Het veersysteem en de vergrendelclip maken het gebruik en opbergen extra eenvoudig.
Kenmerken:
Deze Facom blindklinknageltang is ontworpen om een intuïtieve bediening te garanderen en een hoog gebruiksgemak te leveren. Dankzij het veersysteem blijft de tang automatisch in geopende stand, waardoor tijd wordt bespaard tussen twee nagelbewerkingen. De geïntegreerde vergrendelclip vergemakkelijkt het opbergen en zorgt voor veiligheid tijdens transport. Met drie verwisselbare mondstukken past de tang zich gemakkelijk aan de meest gangbare diameters aluminium- en stalen klinknagels aan. De robuuste constructie garandeert een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Producthoogte: 32 mm
• Productlengte: 330 mm
• Productbreedte: 104 mm
• Nettogewicht: 0,56 kg
• Capaciteit aluminium klinknagels: Ø 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm
• Capaciteit stalen klinknagels: Ø 3,2 mm en 4 mm
• Aantal meegeleverde mondstukken: 3 (3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm)
• Inclusief accessoire: montagesleutel en 3 bekken
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk op het gebied van handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de bouw. Het merk onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteitseisen, zijn innovatieve visie en zijn vermogen om duurzame oplossingen aan te bieden. Facom maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en ontwerpt nauwkeurig, robuust en ergonomisch gereedschap.
Kenmerken:
Deze Facom blindklinknageltang is ontworpen om een intuïtieve bediening te garanderen en een hoog gebruiksgemak te leveren. Dankzij het veersysteem blijft de tang automatisch in geopende stand, waardoor tijd wordt bespaard tussen twee nagelbewerkingen. De geïntegreerde vergrendelclip vergemakkelijkt het opbergen en zorgt voor veiligheid tijdens transport. Met drie verwisselbare mondstukken past de tang zich gemakkelijk aan de meest gangbare diameters aluminium- en stalen klinknagels aan. De robuuste constructie garandeert een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Producthoogte: 32 mm
• Productlengte: 330 mm
• Productbreedte: 104 mm
• Nettogewicht: 0,56 kg
• Capaciteit aluminium klinknagels: Ø 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm
• Capaciteit stalen klinknagels: Ø 3,2 mm en 4 mm
• Aantal meegeleverde mondstukken: 3 (3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm)
• Inclusief accessoire: montagesleutel en 3 bekken
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk op het gebied van handgereedschap voor professionals in de industrie, de auto-industrie en de bouw. Het merk onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteitseisen, zijn innovatieve visie en zijn vermogen om duurzame oplossingen aan te bieden. Facom maakt deel uit van de Stanley Black & Decker groep en ontwerpt nauwkeurig, robuust en ergonomisch gereedschap.
Sterke punten
• Geschikt voor verschillende diameters aluminium- en stalen klinknagels
• Eenvoudig gebruik dankzij automatische opening met veer
• Veilig opbergen met geïntegreerde vergrendelclip
• Compleet geleverd met drie mondstukken en spansleutel
• Eenvoudig gebruik dankzij automatische opening met veer
• Veilig opbergen met geïntegreerde vergrendelclip
• Compleet geleverd met drie mondstukken en spansleutel
Toepassingen
Deze blindklinknageltang is ideaal voor assemblagewerkzaamheden in de industriële onderhoudssector, metaalbewerking, carrosseriebouw en bouwwerken. Deze tang is geschikt voor zowel onderhoudstechnici als productiemedewerkers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 5 mm |
| Gewicht | 632 g |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,00 excl. BTW
/ stuk
€ 30,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden