METABO KLOPBOORMACHINE SBEV 1300-2


Klopboormachine

Referenties
metabo:600785500
rubix:A0121601
ean:4007430312723
METABO KLOPBOORMACHINE SBEV 1300-2
brand logo
Technische samenvatting
Gewicht2,8 kg
DraadloosJa
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO KLOPBOORMACHINE SBEV 1300-2


Extreem stille klopboormachine met twee standen voor het snel en veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Koolborstelslijtageindicatie
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Koolborstelslijtageindicatie
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L

Sterke punten

Extreem stille klopboormachine met twee standen voor het snel en veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Stelwiel voor het instellen van het toerental|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur|Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien|Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken|Rechts- en linksdraaiend|Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken|Koolborstelslijtageindicatie|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht2,8 kg
DraadloosJa
Vermogen1300 W
Boorkopcapaciteit41275 mm
Boorcapaciteit beton22 mm
Maximaal koppel44 N.m
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
296,64 excl. BTW
/ stuk
358,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden