Referenties
Klüber Lubrication:0940230157
Rubix:07401782
Productdetails : KLUBER KLUBERQUIET BQH 72-102 - BLIK 25 KG + INLINER
Klüberquiet BQH 72-102 is een synthetisch hoogtemperatuursmeervet. Dankzij de zorgvuldige selectie van productcomponenten en de schone productie-omgeving, is Klüberquiet BQH 72-102 een smeervet voor rollagers met een bijzonder laag geluidsniveau. Klüberquiet BQH 72-102 heeft een uitstekende werking dankzij een hoogwaardige esterolie, een nieuw polyurea verdikkingsmiddel en speciale additieven. Het is bijzonder, omdat het een bestendigheid tegen hoge temperaturen combineert met een extreme zuiverheid.
Sterke punten
• Kostenbesparingen dankzij de lange levensduur van het vet bij > 80 °C
• Soepele werking, weinig lawaai
• Breed gebruikstemperatuurbereik waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen
• Lange levensduur van lagers, dankzij uitstekende waterbestendigheid
• Soepele werking, weinig lawaai
• Breed gebruikstemperatuurbereik waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen
• Lange levensduur van lagers, dankzij uitstekende waterbestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.207,72 excl. BTW
/ stuk
€ 8.721,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
