KLUBER KLUBERSYNTH CH 2-100 N SPRAY - SPUITBUS 400 ML
Klübersynth CH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:KLUBERSYNTH CH 2-100 N SPRAY 400ML
Rubix:07401924
Fabrikant:0813060511

Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH CH 2-100 N SPRAY - SPUITBUS 400 ML
Alle gebruikers van kettingen streven naar een minimaal smeermiddelverbruik, om de winstgevendheid te verbeteren. Tegelijkertijd verwachten zij een goede slijtagebescherming en een geringe aanslagvorming, om de onderhoudskosten laag te houden. Onze synthetische esteroliën voldoen overduidelijk aan deze eisen. Met onze Klübersynth CH 2-serie, hebben wij de juiste oplossing voor u gevonden.
Sterke punten
• Synthetische esterolie voor continue nasmering met kleine hoeveelheden, bij hoge temperaturen tot 250 °C
• Goede slijtagebescherming leidt tot een langere levensduur van de kettingen, zelfs bij temperaturen boven de 200 °C
• Schone kettingen en een eenvoudige nasmering, dankzij de geringe aanslagvorming
• Geen mechanische reiniging van de kettingen nodig
• Laag energieverbruik dankzij een lage kettingwrijving en de vorming van een adequate laag smeer
• Grondstoffen die compatibel zijn met verf, om te voorkomen dat de verf beschadigt en bijgewerkt moet worden
• Goede slijtagebescherming leidt tot een langere levensduur van de kettingen, zelfs bij temperaturen boven de 200 °C
• Schone kettingen en een eenvoudige nasmering, dankzij de geringe aanslagvorming
• Geen mechanische reiniging van de kettingen nodig
• Laag energieverbruik dankzij een lage kettingwrijving en de vorming van een adequate laag smeer
• Grondstoffen die compatibel zijn met verf, om te voorkomen dat de verf beschadigt en bijgewerkt moet worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 743,64 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 899,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen