KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA EXTRA SMAL 87 51 250
KNIPEX Cobra® ES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:87 51 250
Rubix:10162759
EAN:4003773061267

Documenten
Productdetails : KNIPEX WATERPOMPTANG COBRA EXTRA SMAL 87 51 250
87 51 250 KNIPEX Cobra® ES
Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automotiv en industrie. Lange, spitse bekken. Bijzonder goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik. Vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk. Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Instelposities: 19 Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): Ø 1 1/4 Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 34 mm Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 32 mm max. parallelle opening in mm: 37 mm max. grijpdiepte: 42 mm
Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automotiv en industrie. Lange, spitse bekken. Bijzonder goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik. Vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk. Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk. De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Klembeveiliging voorkomt verwondingen.
Bijzonder goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik. Lange, spitse bekken. Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automobielbereik en industrie. Zeer nauwkeurige instelling door drukknop dankzij de 19 posities rechtstreeks op het te bewerken stuk voor een aanpassing aan de verschillende afmetingen van de stukken en een comfortabele positie van de handvaten. Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt. Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid. Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Klembeveiliging voorkomt verwondingen. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Sterke punten
Ideaal voor service en onderhoud, reparatie van apparaten, automotiv en industrie, Lange, spitse bekken, Bijzonder goede toegang tot het werkstuk dankzij de slanke bouwvorm in het hele kop- en scharnierbereik, Vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk, Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk, De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken, Prettige stand van de handgrepen, Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend, Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding, Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt, Gunstige hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging, Klembeveiliging voorkomt verwondingen,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x43x16 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 34 mm |
| Aantal posities | 19 |
| Gewicht | 328 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,80 excl. BTW
/ stuk
€ 34,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden