FACOM ALLESSNIJDER - SCHUINE BEKKEN 980C.PB
Knipschaar met blad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:980C.PB
Rubix:10105258
EAN:3148517996502






Documenten
Productdetails : FACOM ALLESSNIJDER - SCHUINE BEKKEN 980C.PB
De Facom allessnijder is een veelzijdig snijgereedschap voor professioneel gebruik. Hij is ideaal voor het knippen van zachte materialen zoals rubber, tapijt, kunststof enz.
Kenmerken:
De Facom 980 allessnijder onderscheidt zich door het vermogen om uiteenlopende materialen zoals karton, rubber, leer en PVC tot 5 mm dik eenvoudig door te knippen. De licht gekartelde snijkant voorkomt wegglijden tijdens het knippen en zorgt zo voor een constante nauwkeurigheid. Een uitsparing aan de bovenzijde van het snijblad maakt het mogelijk om koperen of stalen kabels eenvoudig door te knippen.
Het gebruikscomfort wordt verhoogd door slipvaste bi-materiaal handgrepen die natuurlijk in de hand liggen, ook bij langdurig gebruik. Bovendien kan de openingsbegrenzing van de tang aan de grootte van de hand worden aangepast voor een optimale ergonomie.
Specificaties:
• Snijblad: recht of gehoekt.
• Totale lengte van het gereedschap: 205 mm.
• Nettogewicht: 0,2 kg.
• Opening van de snijbladen: 29 tot 36 mm.
• Opening van de handgreep: 77 tot 102 mm.
• Licht gekarteld snijblad voor nauwkeurig knippen.
• Slipvaste bi-materiaal handgrepen.
• Veiligheidsvergrendeling in gesloten stand.
• Levenslange fabrieksgarantie.
• Geschikt voor het knippen van materialen tot 5 mm dik.
Kenmerken:
De Facom 980 allessnijder onderscheidt zich door het vermogen om uiteenlopende materialen zoals karton, rubber, leer en PVC tot 5 mm dik eenvoudig door te knippen. De licht gekartelde snijkant voorkomt wegglijden tijdens het knippen en zorgt zo voor een constante nauwkeurigheid. Een uitsparing aan de bovenzijde van het snijblad maakt het mogelijk om koperen of stalen kabels eenvoudig door te knippen.
Het gebruikscomfort wordt verhoogd door slipvaste bi-materiaal handgrepen die natuurlijk in de hand liggen, ook bij langdurig gebruik. Bovendien kan de openingsbegrenzing van de tang aan de grootte van de hand worden aangepast voor een optimale ergonomie.
Specificaties:
• Snijblad: recht of gehoekt.
• Totale lengte van het gereedschap: 205 mm.
• Nettogewicht: 0,2 kg.
• Opening van de snijbladen: 29 tot 36 mm.
• Opening van de handgreep: 77 tot 102 mm.
• Licht gekarteld snijblad voor nauwkeurig knippen.
• Slipvaste bi-materiaal handgrepen.
• Veiligheidsvergrendeling in gesloten stand.
• Levenslange fabrieksgarantie.
• Geschikt voor het knippen van materialen tot 5 mm dik.
Sterke punten
• Nauwkeurig knippen zonder wegglijden: dankzij de licht gekartelde snijkant.
• Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor het knippen van verschillende materialen, zoals leer, plaatmetaal, PVC en karton tot 5 mm dik, evenals metaaldraden.
• Optimaal comfort: slipvaste bi-materiaal handgrepen zorgen voor een comfortabele grip bij langdurig gebruik.
• Veelzijdig inzetbaar: geschikt voor het knippen van verschillende materialen, zoals leer, plaatmetaal, PVC en karton tot 5 mm dik, evenals metaaldraden.
• Optimaal comfort: slipvaste bi-materiaal handgrepen zorgen voor een comfortabele grip bij langdurig gebruik.
Toepassingen
De Facom allessnijder is geschikt voor dagelijkse knipwerkzaamheden in werkplaatsen, op bouwplaatsen en in industriële omgevingen. Hij wordt gebruikt door vakmensen, onderhoudstechnici, elektriciens en bouwprofessionals. Het gereedschap is bijzonder geschikt voor het knippen van zachte en halfstijve materialen, zoals PVC-buizen, rubberen strips, versterkte slangen en leren onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 205 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ stuk
€ 22,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
