Referenties
Expert:E117879
Rubix:A0190487
EAN:3258951178799

Documenten
Productdetails : EXPERT KNIPTANG DUNNE AXIALE 115M E117879
Sterke punten
•Kogelkop voor hoge sterkte
Uitstekende veelzijdigheid bij het snijden
Uitstekende veelzijdigheid bij het snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 115 mm |
| Gewicht | 64 g |
| Snijcapaciteit | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,06 excl. BTW
/ stuk
€ 15,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen