Referenties
INA:KSO16
Rubix:03145842
Fabrikant:0067536800000
EAN:4012802051261

Productdetails : INA KSO 16 KOGELBUS
Lineair kogellager KSO, open uitvoering, met afdichtingen aan beide zijden
Lineair kogellager KSO, open uitvoering, aan beide zijden met spleetdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Serie | kso |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,62 excl. BTW
/ stuk
€ 79,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
