Referenties
Festo:VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-M-V15V15
Rubix:A0252665
Fabrikant:8096945
EAN:4052568453473

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbe-1/2-t-63-f-3l-f04-m-v15v15 8096945 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-M-V15V15 8096945
VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbe-1/2-t-63-f-3l-f04-m-v15v15 8096945 |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 41,7 l/min |
| Drukbereik | nominale druk pn 63 |
| Poortgrootte | 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,71 excl. BTW
/ stuk
€ 165,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen