Referenties
Festo:VZBE-1/2-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
Rubix:A0252687
Fabrikant:8089057
EAN:4052568458058

Technische samenvatting
| Type | kogelkraan festo vzbe-1/2-wa-63-t-2-f0304-m-v15v15 (8089057) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-1/2-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15 8089057
VZBE-1/2-WA-63-T-2-F030& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan festo vzbe-1/2-wa-63-t-2-f0304-m-v15v15 (8089057) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 533,3 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 63 (nominale druk) |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,32 excl. BTW
/ stuk
€ 69,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen