Referenties
Festo:VZBE-11/2-T-63-T-2-F0507-M-V15V15
Rubix:A0252672
Fabrikant:8096669
EAN:4052568453404

Technische samenvatting
| Type | festo kogelkraan vzbe-11/2-t-63-t-2-f0507-m-v15v15 (8096669) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-11/2-T-63-T-2-F0507-M-V15V15 8096669
VZBE-11/2-T-63-T-2-F050& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo kogelkraan vzbe-11/2-t-63-t-2-f0507-m-v15v15 (8096669) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 1026,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 63 (nominale procesdruk); max. 63 bar |
| Poortgrootte | 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,07 excl. BTW
/ stuk
€ 249,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen