Referenties
Festo:VZBE-2-WA-63-T-2-F0507-V15V15
Rubix:A0252693
Fabrikant:8089045
EAN:4052568457990

Technische samenvatting
| Type | kogelkraan vzbe-2-wa-63-t-2-f0507-v15v15 (2/2-weg, mechanisch) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBE-2-WA-63-T-2-F0507-V15V15 8089045
VZBE-2-WA-63-T-2-F0507-& kogelkraan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan vzbe-2-wa-63-t-2-f0507-v15v15 (2/2-weg, mechanisch) |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 63 bar |
| Volumestroom | 7000 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | pn 63 bar |
| Poortgrootte | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,83 excl. BTW
/ stuk
€ 292,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen